Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Smarties Bianco PL2 D40 Deckenbeleuchtung E27 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Smarties Bianco PL2 D40 Deckenbeleuchtung E27 120 W
Ideal Lux Smarties Bianco PL2 D40 Deckenbeleuchtung E27 120 W
Ideal Lux Smarties Bianco PL2 D40 Deckenbeleuchtung E27 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419754
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     032047
EAN/GTIN:
     8021696032047
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Oval
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Chrom, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
120 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
009223
ab € 59,18*
Ähnlich
Ideal Lux
032030
ab € 99,12*
Ähnlich
Ideal Lux
032023
ab € 143,11*
Ähnlich
Ideal Lux
032016
ab € 89,26*
Ähnlich
Ideal Lux
032009
ab € 101,59*
Ähnlich
Ideal Lux
031996
ab € 147,91*
Ähnlich
Ideal Lux
032078
ab € 25,45*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-014814
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.