Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Smarties Bianco SP3 D40 Deckenbeleuchtung E27 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Smarties Bianco SP3 D40 Deckenbeleuchtung E27 180 W
Ideal Lux Smarties Bianco SP3 D40 Deckenbeleuchtung E27 180 W
Ideal Lux Smarties Bianco SP3 D40 Deckenbeleuchtung E27 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419742
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     032016
EAN/GTIN:
     8021696032016
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Oval
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Chrom, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
180 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1060 mm
Höhe (min)
240 mm
Durchmesser
425 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
009223
ab € 59,11*
Ähnlich
Ideal Lux
032047
ab € 86,87*
Ähnlich
Ideal Lux
032030
ab € 99,15*
Ähnlich
Ideal Lux
031996
ab € 147,06*
Ähnlich
Ideal Lux
032078
ab € 25,54*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-014814
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.