Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Smarties Bianco TL1 Tischleuchte G9 40 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Smarties Bianco TL1 Tischleuchte G9 40 W Weiß
Ideal Lux Smarties Bianco TL1 Tischleuchte G9 40 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29419730
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     032078
EAN/GTIN:
     8021696032078
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Chrom, Glas
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Ergonomie
Steuerung
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
009223
ab € 59,03*
Ähnlich
Ideal Lux
032047
ab € 86,38*
Ähnlich
Ideal Lux
032030
ab € 99,34*
Ähnlich
Ideal Lux
032016
ab € 89,06*
Ähnlich
Ideal Lux
032009
ab € 101,71*
Ähnlich
Ideal Lux
031996
ab € 147,18*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-014814
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.