Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Smarties Bianco SP5 D60 Deckenbeleuchtung E27 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Smarties Bianco SP5 D60 Deckenbeleuchtung E27 300 W
Ideal Lux Smarties Bianco SP5 D60 Deckenbeleuchtung E27 300 W
Ideal Lux Smarties Bianco SP5 D60 Deckenbeleuchtung E27 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419731
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     031996
EAN/GTIN:
     8021696031996
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Oval
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Chrom, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
300 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1060 mm
Höhe (min)
240 mm
Durchmesser
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
009223
ab € 59,18*
Ähnlich
Ideal Lux
032047
ab € 86,65*
Ähnlich
Ideal Lux
032030
ab € 99,12*
Ähnlich
Ideal Lux
032023
ab € 143,11*
Ähnlich
Ideal Lux
032016
ab € 89,26*
Ähnlich
Ideal Lux
032009
ab € 101,59*
Ähnlich
Ideal Lux
032078
ab € 25,45*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-014814
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.