Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz
Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz
Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz
Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz
Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz
Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz
Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz
Technaxx FMT700 87,6 - 107,9 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29413615
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4546
EAN/GTIN:
     4260358121215
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
-Musik vom iPhone / iPod / iPad über die Autolautsprecher hören -Aufladen von: iPhone 6/6 Plus/5s, iPod Touch (5. Generation), iPod Nano (7. Generation) und iPad (4. Generation) usw., iOS-Geräte mit Lightning-Adapter -Unterstützt 4 benutzerdefinierte FM-Frequenzvoreinstellungen -Anzeige von Song-Informationen (RDS) -Apple MFI lizenziertes Produkt -Einfache Handhabung und kleine Größe
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Abmessungen (BxTxH)
40 x 106 x 30 mm
Energie
DC input Spannung
12 - 24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Radio
Digitales UKW-Radio
87.6 - 107.9 MHz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Apple-Docking-Kompatibilität
iPad 4, iPhone 5s, iPod Nano 7, iPod Touch 5
Transmissionsdistanz
3 m
Radio Data System (RDS)
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.