Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Hemispheric Q25 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Hemispheric Q25 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Mobotix Hemispheric Q25 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29393287
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-Q25-N016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Eine elegante, ultra-kompakte und wetterfeste IP-Domekamera. Dank 360° Rundumsicht zur Aufzeichnung eines ganzen Raums, Breitbild-Panorama und gleichzeitiger Quad-Darstellung aller vier Himmelsrichtungen eröffnet die Q25 ganz neue Einsatzmöglichkeiten.

- Die leistungsstarke Video-Komplettlösung...Hochauflösendes Breitbild-Panorama von Wand zu Wand, ideal für Zugangskontrolle
- Integrierter DVR (bis 64 GB) zur Langzeitaufzeichnung ohne Netzwerklast
- Digitales, stufenloses Schwenken, Neigen und Zoomen ohne mechanische Kamerabewegung
- Robust und wartungsarm, ohne mechanisch bewegte Teile
- Neuester MOBOTIX 6MP Moonlight Technologie für hervorragende Bildqualität
- Mikrofon, Lautsprecher, MxBus und intelligente Bewegungssensorik (MxActivitySensor)
- Optimale Bildqualität und weniger Bewegungsunschärfe auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
4000 MB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
50 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
450 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
170 °
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,41*
€ 1.065,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,75*
€ 1.052,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,08*
€ 1.008,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,67*
€ 973,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,95*
€ 911,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.