| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-29378994 Herst.-Nr.: 84754 EAN/GTIN: 4043619847549 |
| |
|
| | |
| Das USB Type-C™ Slotblech von Delock erweitert Ihr System um zwei externe USB Type-C™ Ports und eignet sich aufgrund seines Low Profile Formats für den Einbau in Mini PCs. Sie können an die USB Ports verschiedene Geräte, wie z. B. Card Reader, externe Gehäuse etc., anschließen. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Maximum Kabellänge | 0.45 m | Verpackungsdaten | Montageblöcke enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB | | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |