Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS35090-2GR Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS35090-2GR Kabelzubehör
shiverpeaks BS35090-2GR Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29210714
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS35090-2GR
EAN/GTIN:
     4017538983701
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
shiverpeaks®-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, grau, O.D. -32mm, 2,0m.
- schützt und bündelt Kabel zuverlässig und schont empfindliche Oberflächen
- hochflexibler, weicher Gewebeschlauch
- einfach Kabel auf den geöffneten Schlauch legen, Klettverschluss schließen - fertig
- Klettbänder zur variablen Befestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stoff, Velcro
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS35090-5
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.