Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING DUTEST pro Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING DUTEST pro Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
BENNING DUTEST pro Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28532615
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050156
EAN/GTIN:
     4014651501560
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Zuverlässige Ermittlung von Falschverdrahtungen, Kontaktierungsfehler und Kabelunterbrechungen
Schnelles Auffinden von defekten Sicherungen, Leuchtmitteln, Leitungen und Kurzschlüssen
Durchgangs- und Halbleiterprüfung über LED’s und Prüfsummer
Anzeige über drei gelbe LED’s: 0 – 100 Ω / 1 kΩ / 10 kΩ
Akustische Anzeige über Prüfsummer zur Prüfung niederohmiger Widerstände bis ca. 100 Ω
Fremdspannungsanzeige: 6 - 400 V (LED’s/ Prüfsummer)
Polaritätsprüfung
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) über 4 mm Messspitze (rote Phasen-LED blinkend)
Berührungsloser Phasenprüfer/ Kabelbruchdetektor (rote Phasen-LED blinkend)
Punktgenaue und leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe
Summerlautstärke und Helligkeit der LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbar
Integrierter Selbsttest für LED’s, LED-Taschenlampe und Summer
Batterieunterspannungsanzeige
Erforderlicher Batteriesatz: 3 x 1,5 V Mignon / AA
Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite
Messkategorie: CAT lll 300 V
Schlag- und bruchfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 300V
DC Spannungsrange
6 - 400 V
AC Spannungsrange
6 - 400 V
Widerstandsreichweite
0 - 10000 Ohm
Kontinuitätscheck
Ja
Diodentest
Ja
Alarm
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Bildschirm
Display
LED
Die besten Konditionen aller 55 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
ab € 41,52*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.