Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-41301 Kabelzubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 161-41301 Kabelzubehör
Hellermann Tyton 161-41301 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-35974739
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Anzahl der Kabelkanäle
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,67967*
€ 3,39967*
3 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,70431*
€ 3,43431*
5 Tage
300
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 2,71745*
€ 3,44745*
5 Tage
1800
30
pro Meter
€ 6,45*
ab € 2,745*
€ 3,485*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,47534*
€ 3,48534*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,39967*
€ 4,04561
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,05967*
€ 3,64101
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67967*
€ 3,18881
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 101,9901* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,91*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 10,04*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.