Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 310952 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 310952 Rack Zubehör Montageset
Legrand 310952 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27261415
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310952
EAN/GTIN:
     3245063109520
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Rack Zubehör
Auszugschienen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
2931 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Silber
Höchstgewichtskapazität
65 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
310170
ab € 517,88*
Zubehör
Legrand
310171
ab € 929,18*
Zubehör
Legrand
310172
ab € 1.137,92*
Zubehör
Legrand
310173
ab € 1.950,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.