Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 5000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 11 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 5000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 11 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 5000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 11 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 5000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 11 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 5000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 11 AC-Ausgänge
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 5000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 11 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51317436
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310173
EAN/GTIN:
     3414970826954
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Daker DK Plus ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Hochfrequenter PMW Technologie, Doppelwandler-Technik und durchgängigem Neutralleiter. Sie ist in den Leistungsstufen 1000-2000-3000-5000-6000-10000VA lieferbar.

Die Anlage ist mit VRLA AGM Batterien ausgestattet, die in einen spezifischen Halter in die USV oder in einem oder mehreren externen Batterieracks eingebaut sind. Die USV-Anlage Daker DK Plus kann sowohl aufrecht als Tower als auch in einem 19 Zoll Rack verwendet werden. Dies wird durch das drehbare Display möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
60000 g
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
58.64 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
56145 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
20
Technische Details
Palettenhöhe netto
430 mm
Pallettenlänge netto
1000 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
316 mm
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
5 kVA
Ausgangsleistung
5000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
176 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
228 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
232 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anstieg der Energiemenge
1900 J
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
94 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
97 %
Leistungsfaktor
1
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
50 dB
Management-Protokolle
Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP)
Energiequelle
AC
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
Hardwire
Anzahl der AC-Ausgänge
11 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Weitere Suchbegriffe: ups 5kva, ups, legrand ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.945,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.084,84*
€ 2.480,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.069,80*
€ 2.463,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,32*
€ 2.394,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,55*
€ 2.349,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,62*
€ 2.315,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
310663
ab € 1.007,37*
Zubehör
Legrand
310952
ab € 53,72*
Zubehör
Legrand
310963
ab € 407,28*
Zubehör
Legrand
310969
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.