Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon STP-103III Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon STP-103III Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon STP-103III Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon STP-103III Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27251895
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     STP-103IIIG/IFL
EAN/GTIN:
     8809166675129
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Extrem kompakter, kostengünstiger 2-Zoll-Thermodirektdrucker mit Netzstromversorgung für Belegdruck, zusammengefasste Berichterstattung, elektronischen POS-Zahlungsverkehr und mehr.

Der STP-103III druckt mit Geschwindigkeiten bis zu 80 mm/Sekunde bei einer qualitativ hochwertigen Druckauflösung von 203 dpi und verfügt über eine erweiterte Pufferkapazität, die mit High-Level-CPUs unterstützt wird.

Standardmäßig hat er eine duale Schnittstelle (USB + Seriell/Parallel) und wird mit einem seriellen zu parallelen Kabel geliefert. Aufgrund eines umfangreichen Sortiments von Treibern und SDKs (Software Development Kits) ist der STP-103III mit marktführenden Programmiersprachen kompatibel.

- Äußerst kompakter, kostengünstiger Thermodrucker mit kleiner Grundfläche
- Qualitativ hochwertige Druckauflösung von 203 dpi mit Geschwindigkeiten bis zu 80 mm/Sekunde
- Duale Schnittstelle USB, Seriell/Parallel mit seriellem zu parallelem Kabel im Lieferumfang
- Einfaches Papiereinlegen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Mitgelieferte Software
Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB Driver, Utility Program
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
integrierte Barcodes
Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
16 MB
RAM-Kapazität
256 KB
Details der eingebauten Sensoren
Paper End, Paper Near End, Cover Open
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Parallel Verbinder
Ja
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Parallel, Seriell, USB 2.0
Schnittstelle
USB V2.0 FS + Serial USB V2.0 FS + Parallel
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
80 mm/sek
Zeichengröße
24 x 24 mm
Sonstige Funktionen
Puffergröße
64 KB
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Medientypen
Receipt
Speichermedien Typ
Flash
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
60 mm
Unterstützte Papierbreite
57.5 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Medienstärke
0.062 - 0.075 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.