Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 336 T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 336 T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Wiha 336 T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27211504
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00991
EAN/GTIN:
     4010995009915
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Imbusschlüssel
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff
Wiha Quergriff Classic.

Anwendung
Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra
Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgewicht
129 g
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
14 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
00977
ab € 5,89*
Zubehör
Wiha
00978
ab € 6,47*
Zubehör
Wiha
00971
ab € 5,55*
Zubehör
Wiha
00972
ab € 6,25*
Zubehör
Wiha
00973
ab € 7,93*
Zubehör
Wiha
00974
ab € 6,52*
Zubehör
Wiha
00975
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.