Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 336 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 336 Einzeln
Wiha 336 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27211495
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Imbusschlüssel
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff
Wiha Quergriff Classic.

Anwendung
Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra
Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Rot
Schraubendreher-Bits Größe
15mm
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha sechskant-steckschlüssel 15 mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
00977
ab € 5,87*
Zubehör
Wiha
00978
ab € 6,50*
Zubehör
Wiha
00971
ab € 5,54*
Zubehör
Wiha
00972
ab € 6,27*
Zubehör
Wiha
00973
ab € 7,89*
Zubehör
Wiha
00974
ab € 6,53*
Zubehör
Wiha
00975
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.