Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Intermec CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27170688
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN51AQ1KCU2A1000
EAN/GTIN:
     5712505905784
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der mobile Honeywell-Computer CN51 bietet Ihnen die für ein Gerät bisher nie dagewesene Freiheit, zwischen dem Betriebssystem Windows® oder Android™ zu wählen. Darüber hinaus ist er mit einem leistungsstarken 1,5 GHz Multi-Engine-Prozessor mit zwei Kernen sowie 1 GB RAM und 16 GB Flash ausgestattet und damit auch perfekt für alle Anforderungen zukunftssicher aufgestellt.

- Flexible Betriebssystemunterstützung:
Unterstützt die Betriebssysteme Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 und Android 6.0 für flexible Anwendungsunterstützung und -migration.
- Großes Display:
Das große, leuchtstarke 4"-WVGA-Display (10,16 cm) mit Multi-Touch-Unterstützung bietet reichlich Platz für grafische Oberflächen und ermöglicht die bequeme Unterschriftenerfassung.
- Robustes Design:
Verträgt mehrere Stürze aus 1,5 m auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich und ist nach Schutzklasse IP64 vor Regen und Staub geschützt.
- Hocheffiziente Scanleistung:
Bietet eine in dieser Klasse unübertroffene Bewegungstoleranz und unterstützt omnidirektionales Scannen von 1D- und 2D-Barcodes.
- Unterstützt Sprachsteuerung:
Bietet WAN-Funkoptionen mit Sprach- und Datenunterstützung, darunter auch UMTS und Flexible Network-Funkübertragung via UMTS/CDMA, PTT sowie 802.11a/b/g/n, Bluetooth® und GPS mit GLONASS-Unterstützung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3920 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
QWERTY
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Zertifizierung
WEEE, RoHs
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Stimmenerkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
74 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
164 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
UMTS
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, CCX v4, TKIP, WAPI, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorfamilie
OMAP 4470
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,95*
€ 1.906,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,33*
€ 1.884,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,91*
€ 1.828,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,67*
€ 1.790,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,08*
€ 1.750,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
236-209-001
ab € 2,40*
Zubehör
Honeywell
346-085-001
ab € 115,91*
Zubehör
Honeywell
805-679-001
ab € 121,24*
Zubehör
Honeywell
815-090-001
ab € 99,26*
Zubehör
Honeywell
852-073-001
ab € 84,37*
Zubehör
Honeywell
871-033-021
ab € 52,67*
Zubehör
Honeywell
DX4A1555500
ab € 747,37*
Zubehör
Honeywell
DX4A2555500
ab € 557,67*
Zubehör
Honeywell
213-024-001
ab € 141,52*
Zubehör
Honeywell
VE011-2016
ab € 46,97*
Zubehör
Honeywell
805-611-001
ab € 135,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.