Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec 871-033-021 Akkuladegerät Batterie für Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec 871-033-021 Akkuladegerät Batterie für Etikettendrucker
Intermec 871-033-021 Akkuladegerät Batterie für Etikettendrucker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73380984
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     871-033-021
EAN/GTIN:
     789407031601
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
honeywell barcodescanner cradle
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Etikettendrucker
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
Intermec CN5x
Zertifizierung
UL, cUL, cULus, CE, FCC, D Mark CCC, KCC, RCM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner cradle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.