Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0601013391125 Gurt Velcro Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH T0601013391125 Gurt Velcro Rot
FASTECH T0601013391125 Gurt Velcro Rot
Artikel-Nr.:
     615IT-A279881
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0601013391125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Rot
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,94*
€ 32,75*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 32,76*
7 Tage
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,10*
€ 65,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,75*
€ 38,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,94*
€ 38,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,9576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.