Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1230166-BP Herst.-Nr.: T0601013391125 EAN/GTIN: 7640108884183 |
| |
|
| | |
| FASTECH® T0601013391125 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 25000 mm x 10 mm Rot 25 m
Klettband-Rolle ETN 25 Meter
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Abmessungen: | (L x B) 25000 mm x 10 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Länge: | 25000 mm | Produktabmessung, Breite: | 10 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | rot | Klett-Eigenschaft: | zum Bündeln | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | T0601013391125 | Typ (Hersteller-Typ): | T0601013391125 | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,20* | € 32,92* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,02* | € 32,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 50,29* | € 65,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,9608* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|