Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83642 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83642 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 83642 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27116175
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83642
EAN/GTIN:
     4043619836420
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Dieses SAS Kabel von Delock dient dem Anschluss von internen Geräten, z. B einer Backplane mit Mini SAS SFF-8087 Anschluss an einen Kontroller mit Mini SAS SFF-8087 Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini SAS
Anschluss 2
Mini SAS
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 1m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.