Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB31SEA12N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB31SEA12N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB31SEA12N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27066207
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31SEA12N
EAN/GTIN:
     3250617624398
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 1 zähler
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank hager, zählerschrank
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,63*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,26*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,55*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,36*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,37*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,71*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,39*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.