Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO DuraVision FDX1203F LED display 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO DuraVision FDX1203F LED display 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Pixel Grau
EIZO DuraVision FDX1203F LED display 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27013037
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     FDX1203-FGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
299 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
239 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Display
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Natives Seitenverhältnis
4:3
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
600:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
1000 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms
Seitenverhältnis
4:3
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Pixel Abstand
0.24 x 0.24 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
245.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
184.3 mm
Separate H/V-Sync
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,48*
€ 1.194,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,08*
€ 1.185,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 986,11*
€ 1.173,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,77*
€ 1.124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,62*
€ 1.088,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,29*
€ 1.052,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.