Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40480 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40480 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40480 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40480 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40480 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40480 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lindy 40480 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26998894
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40480
EAN/GTIN:
     4002888404808
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Verwenden Sie dieses RJ45 Port Schloss um RJ45 Buchsen gegen das ungewollte Einstecken von Anschlusskabeln zu sichern. Verhindern Sie auch so den unberechtigten Zugriff via Netzwerk.

Das Schloss verriegelt sich im RJ45 Port und kann mit dem beiliegenden Schlüssel wieder herausgezogen werden. Es schließt mit der Vorderfront des RJ45 Ports innerhalb des Gehäuses ab und verhindert so das einfache Herausziehen.

-Enthält 1 Schlüssel mit 10 Schlössern
-Weitere Schlösser in 20er Packs ohne Schlüssel unter Art.-Nr. 40473 verfügbar
-4 verschiedene Schlüsselversionen verfügbar: Schwarz, Grün, Gelb, Orange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
74.55 mm
Höhe
5.9 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
16 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung + Schlüssel
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schlüsselanhänger
Ja
Anzahl der Port-Blocker
10
Anzahl der Port-Blocker-Schlüssel
1
Zertifizierung
California Proposition 65
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.