Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130861-0802-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130861-0802-E Patch Panel
METZ CONNECT 130861-0802-E Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26974758
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0802-E
EAN/GTIN:
     4250184132981
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
  • Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform. - stabiles Stahlblechgehäuse. - Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010. - einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung. - Potentialausgleich über Flachstecker möglich. - Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder. - Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Hutschienenadapter mini zur Hutschienenmontage. - Der Gehäuseboden der 3 Port und 4 Port Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur. - Optional erhältlich und in allen Gehäusen verwendbar: Mini Spleißkassette 130861-MSK-E. - Optional erhältlich für Gehäuse 2 x 12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E. - Varianten: 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2 x 12 Ports.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Zink, Stahl
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungslänge
52 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.3 mm
Höhe
43.63 mm
Tiefe
110 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,93*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 126,33*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,17*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,831*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,48*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.