Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130861-0402-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130861-0402-E Patch Panel
METZ CONNECT 130861-0402-E Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26974757
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0402-E
EAN/GTIN:
     4250184132998
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
  • Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform. - stabiles Stahlblechgehäuse. - Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010. - einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung. - Potentialausgleich über Flachstecker möglich. - Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder. - Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Hutschienenadapter mini zur Hutschienenmontage. - Der Gehäuseboden der 3 Port und 4 Port Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur. - Optional erhältlich und in allen Gehäusen verwendbar: Mini Spleißkassette 130861-MSK-E. - Optional erhältlich für Gehäuse 2 x 12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E. - Varianten: 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2 x 12 Ports.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Zink
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungslänge
52 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
43.63 mm
Tiefe
110 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32302YC381UF0
€ 3.569,47*
Zubehör
Siemens
6SL32301YC401UP0
€ 4.196,25*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,58*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,08*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
€ 1,64*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-RW-I
€ 1,673*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
€ 5,15*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,94*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,55*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
€ 149,63*
Zubehör
Metz Connect
130910-Z
€ 4,76*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,38*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,25*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
€ 13,87*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.