Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mini-PCIe 2.0 Karte, 2x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,SPAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mini-PCIe 2.0 Karte, 2x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,SPAN
InLine Mini-PCIe 2.0 Karte, 2x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,SPAN
InLine Mini-PCIe 2.0 Karte, 2x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,SPAN
InLine Mini-PCIe 2.0 Karte, 2x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,SPAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26873213
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Mini-PCIe 2.0 Karte mit 2x SATA 6Gb/s Buchse (L-Form), mit RAID Funktion (0,1,SPAN)
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Silber
Zweck
PC
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle
SATA
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium
Merkmale
Chipsatz
ASMedia ASM1061R
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Bandbreite
2.5 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
0, 1, SPAN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.