Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA KONA 4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut BNC, HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA KONA 4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut BNC, HDMI
AJA KONA 4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut BNC, HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26832122
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KONA-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Grafikkarte
Grafikkarten
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
BNC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.05 mm
Tiefe
175.26 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.142,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,59*
€ 2.705,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,04*
€ 2.683,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,31*
€ 2.612,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.162,89*
€ 2.573,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,79*
€ 2.549,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.