Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel 12370 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 2000 Blätter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel 12370 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 2000 Blätter Grün
Sigel 12370 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 2000 Blätter Grün
Artikel-Nr.:
     505-8200451
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier
DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 375 mm (= A3 quer) in einfacher Ausführung mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6" bedruckt. Holzfreies Qualitätspapier 60 g/m² und eine moderne Fertigungstechnik garnatieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
2000 Blätter
Mediengewicht
60 g/m²
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Chloridtyp
ECF
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,32*
€ 85,05*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 66,82*
€ 87,16*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 66,65*
€ 87,30*
16 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 75,65*
€ 98,97*
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 118,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03166* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.