Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel 36242 Druckerpapier A5 (148x210 mm) Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sigel 36242 Druckerpapier A5 (148x210 mm) Weiß
Sigel 36242 Druckerpapier A5 (148x210 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26584579
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     36242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Selbstdurchschreibendes, 2faches DIN-Computerpapier endlos im Format 6" x 240 mm (= A5 quer), weiß, ohne Druck. Das Erstblatt hat eine Grammatur von 56 g/m², der Durchschlag 57 g/m². Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Sätze pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A5 (148x210 mm)
Mediengewicht
56 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Chloridtyp
ECF
Packungen pro Box
2000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03668* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,29*
€ 113,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,53*
€ 112,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,99*
€ 103,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,35*
€ 87,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.