Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FCA801 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FCA801 Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA801 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26512395
Herst.-Nr.:
     FCA801
EAN/GTIN:
     841872163826
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Befestigungstyp
Wand
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
356 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
661 mm
Tiefe (imperial)
7.6 "
Höhe (imperial)
26 "
Breite (imperial)
14 "
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.