Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s
LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26416457
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0207
EAN/GTIN:
     4052792029031
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Extender
USB Ethernet Adapter
Produktinformationen "USB 2.0 Cat.5 Verlängerung, bis zu 50 m" von LogiLink
Verlängerungskabel von LogiLink für USB 2.0 Reichweiten bis zu 50 m. Dieser USB 2.0 Extender besteht aus einer Sende- und einer Empfangseinheit. Die beiden Geräte werden jeweils mit den USB 2.0 Port angeschlossen und mittels einem handelsüblichen Patchkabel (nicht im Lieferumfang) miteinander verbunden. Die maximale Länge des Patchkabels beträgt 50 m. Der LogiLink USB 2.0 Extender benötigt keine Treiberinstallation.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
150 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
60 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.