Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1214077 Herst.-Nr.: 18096-20 EAN/GTIN: 4078500001991 |
| |
|
| | |
| Schlauch mit Power Grip Profil 30 mDer GARDENA Premium SuperFLEX Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Der Schlauch ist besonders druckfest und formstabil in Anwendung gleichzeitig aber flexibel. Seine hohe Wandstärke macht den Schlauch robust und langlebig. Das sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen selbstverständlich UV-beständig und besitzt einen transparenten und schmutzabweisenden Außenschlauch. Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 30 m | | Produktfarbe | Grau, Orange | | Typ | Nur der Schlauch | | Flexischlauch | Ja | | Maximaler Eingangswasserdruck | 35 bar | | Schlauchdurchmesser | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 45,28* | € 58,01* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 49,45* | € 63,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 48,16* | € 63,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 50,67* | € 64,56* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,97* | € 65,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,50934* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|