Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperflexSchl.12x12(1/2")30 m, o.A, 18096


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SuperflexSchl.12x12(1/2")30 m, o.A, 18096
SuperflexSchl.12x12(1/2")30 m, o.A, 18096
Artikel-Nr.:
     4012-734125
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500001991
EAN/GTIN:
     4078500001991
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Superflex Schlauch 12 x 12

Der GARDENA Premium Superflex Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power-Grip-Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit optimaler Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des sehr dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch besonders druckfest und formstabil, in Anwendung gleichzeitig aber der flexibelste aller GARDENA Schläuche. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Er verknotet und verdreht sich nicht. Das sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen, selbstverständlich UV-beständig und besitzt einen transparenten und schmutzabweisenden Außenschlauch. Seine hohe Wandstärke macht ihn besonders sicher, robust und langlebig. Berstdruck: 35 bar. Herstellergarantie: 30 Jahre.
Schlauchdurchmesser: 13 mm / (1/2")
Weitere Informationen:
GARDENA:
18096-20
Schlauch-Ø:
13 mm / (1/2")
Länge:
30 m
Marke:
GARDENA
Verpackungsart:
Spule
Weitere Suchbegriffe: gardena gartenschlauch 30 m, gartenschlauch gardena, gartenschlauch, 4078500001991, Gartenbewässerung, Saugschlauch, Spiralschlauch, Wasserschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,97*
€ 57,87*
9 Tage
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 49,43*
€ 63,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,04*
€ 63,37*
Lager 4012
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 64,62*
6 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,68934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2662-20
ab € 52,92*
Zubehör
Gardena
4647-20
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.