|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26061531 Herst.-Nr.: NP0018 EAN/GTIN: 4052792027747 |
| |
|
|  |  |
 | Gewicht: 800g RJ45 Verteilerfeld Kategorie 6A 10G Klasse EA 500 MHz ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2 8 geschirmte RJ45 Buchsen Stahlgehäuse RAL7035 lichtgrau Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | Zertifikate | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568C.2 | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 8 |  | Stecker | RJ-45 |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6A | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85371098 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 800 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |