|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26029543 Herst.-Nr.: NP0019 EAN/GTIN: 4052792027754 |
| |
|
|  |  |
 | - Gewicht: 800g.
- RJ45 Verteilerfeld Kategorie 6A 10G Klasse EA 500 MHz. - ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2. - 12 geschirmte RJ45 Buchsen. - Stahlgehäuse RAL7035 lichtgrau.
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 275 mm |  | Verpackungslänge | 137 mm |  | Verpackungshöhe | 55 mm | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 12 |  | Stecker | RJ-45 |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85371098 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 800 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |