Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6015 Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6015 Halterung Schwarz
Kaiser Fototechnik 6015 Halterung Schwarz
Kaiser Fototechnik 6015 Halterung Schwarz
Kaiser Fototechnik 6015 Halterung Schwarz
Kaiser Fototechnik 6015 Halterung Schwarz
Kaiser Fototechnik 6015 Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25531612
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Zur Befestigung eines Smartphones auf einem Stativ bzw. an einer Halterung mit 1/4"-Anschlussgewinde (z.B. Tisch-, Klemm-, Saug-, Einbein- und Dreibeinstativ, Handstativ Quik Pod sowie Kugelkopf) oder zur Anbringung von weiterem Zubehör am Smartphone (z.B. Handgriff).

Gummierte Schnellklemme mit Spannweite 55 – 90 mm. Eine Klemmbacke mit Aussparung für Bedientaste. Zwei Stativgewinde 1/4" für universelle Anwendung: Hoch- und Querformat, Foto-/Video-Aufnahmen und -Betrachtung, Videotelefonie und Smartphone-Bedienung.

Gewicht: 30 g
Maße (BxHxT): 36 x 73(-108) x 24 mm

Smartphone-Halter 6015 auch zusammen mit Multi-Level-Tischstativ 6043 als Smartphone-Stativ 6016 erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Kaiser Fototechnik 6016,6019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6016
ab € 18,27*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6019
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.