Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6019 Zubehör für Actionkameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6019 Zubehör für Actionkameras
Kaiser Fototechnik 6019 Zubehör für Actionkameras
Kaiser Fototechnik 6019 Zubehör für Actionkameras
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19387228
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Für kleine Leuchten, leichte Kameras, usw.
Stufenlos bis 90° neigbar und 360° schwenkbar. Klemmung über eine gemeinsame Feststellschraube. Anschlussgewinde B 1/4. Befestigung im Zubehörschuh oder auf einem Stativ. Stativgewinde A 1/4. Konterringe für sicheren Halt.

Höhe: ca. 42 mm
Gewicht: ca. 29 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Kaiser Fototechnik 6015, 6016
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6015
ab € 8,12*
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6016
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.