Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4453 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 4453 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Technaxx 4453 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Technaxx 4453 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Technaxx 4453 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24910699
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4453
EAN/GTIN:
     4260101737977
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Einzelne Kamera zur Erweiterung des digitalen kabellosen Outdoor-Funkkamerasystem TX-28

- Störungsfreie einzelne Aussenkamera
- Geschützt vor Strahlwasser - Staub - Berührung (IP65)
- Reichweite bis zu 200m im freien Feld
- Aufnahmemodi: manuell, Zeitprogrammierung (Timer Funktion) oder per Bewegungserkennung
- Infrarot-Nachtsicht
- Hochempfindliches Mikrofon
- Einfache Plug & Play Installation ohne Kabel
Weitere Informationen:
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
270 g
Video
Maximale Auflösung
640 x 480 Pixel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Technaxx
4433
ab € 139,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.