Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D7 IP-Add-On-Modul Grau 18 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D7 IP-Add-On-Modul Grau 18 Tasten
Snom D7 IP-Add-On-Modul Grau 18 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24675917
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00003924
EAN/GTIN:
     4021499039247
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
D7 Expansion Modul - Leistungsstarkes, hochauflösendes und einfach zu verwendendes Erweiterungsmodul Ein Erweiterungsmodul ermöglicht Nutzern, die viel telefonieren müssen, größere Flexibilität und Produktivität. Das D7 Erweiterungsmodul optimiert die 700 Serie, indem es 18 programmierbare LED-Tasten mit Funktionen wie Leitung, Kurzwahl, Nebenstelle und Präsenzanzeige bietet. Das hochauflösende Display stellt eine perfekte visuelle Schnittstelle da. Das D7 kann einfach über ein USB-Kabel angeschlossen werden. Bis zu drei Erweiterungsmodule können kaskadiert werden. Dadurch stehen bis zu 54 weitere Funktionstasten zur Verfügung. Das letzte D7 in der Reihe beinhaltet einen USB-Anschluss, an das andere Geräte, wie ein USB-Headset, angeschlossen werden können. Werden zwei oder mehr D7 mit einem Telefon genutzt, erfolgt die Stromversorgung über eine zusätzliche externe Quelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Knöpfe
18 Tasten
Kompatible Produkte
<ul><li>snom 715 (snom PN 00002792) - snom D715 (snom PN 00004039) - snom 720 (snom PN 00002794) - snom D725 (snom PN 00003916) - snom 760 (snom PN 00002795) - snom D765 (snom PN 00003917)</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
158 x 140 x 220 mm
Gewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
snom technology
00004011
€ 113,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.