Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4013MZT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite AM4013MZT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MZT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24667093
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4013MZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Durch Benutzung des Polarisierungsfilter ist das AM4013MZT die richtige Wahl, wenn Sie mit Materialien mit hoher Blendwirkung, wie Kunststoffen und Metallen, arbeiten. Dieses Modell hat ebenfalls ein Aluminiumgehäuses, welches verbesserten Schutz und Haltbarkeit bietet, sieht gut aus und fühlt sich gut an.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
200 x
Vergrößerung
70 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 & 8, MacOS 10.4 and up
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,28*
€ 754,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,55*
€ 736,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,24*
€ 728,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,73*
€ 699,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,19*
€ 676,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 987,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.