Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 192000 50 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 192000 50 l Rund Schwarz
Vepa Bins VB 192000 50 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24632464
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631003679
EAN/GTIN:
     8713631003679
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
594 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Aschenbecher
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.