Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SBP 3800 Set 400 W 1,1 bar 3800 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SBP 3800 Set 400 W 1,1 bar 3800 l/h
Kärcher SBP 3800 Set 400 W 1,1 bar 3800 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24248622
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-465.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Die Fasspumpe BP 1 Barrel ist der perfekte Gießkannenersatz. Mit ihr wird die Bewässerung zum Kinderspiel und das Tragen schwerer Gießkannen ist passé. Doch nicht nur der Rücken wird geschont. Auch der Geldbeutel kommt mit dieser Bewässerungspumpe bestens weg. Dank kostenlosem, nährstoffreichem Regenwasser aus der Regentonne, wird teures Trinkwasser gespart. Im Set enthalten sind 15 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, eine Spritzpistole sowie Universal-Schlauchkupplungen (einmal inkl. Aqua Stop). Die Fasspumpe ist anschlussfertig und es kann direkt mit der Bewässerung gestartet werden. Die innovative Fassrandbefestigung sorgt für perfekten Halt und gewährleistet eine effektive Gartenbewässerung, die sich auszahlt. Zudem befindet sich an der Fassrandhalterung ein integrierter Ein-/Ausschalter mit dem sich die Pumpe bequem, zeit- und energiesparend ein- und auch wieder ausschalten lässt. Schwimmt der Schwimmerschalter im Wasser, regelt er die Pumpenaktivität je nach Wasserstand und schützt sie vor Trockenlauf. Dank des flexiblen Schlauchs an der Fassrandbefestigung lässt sich die Pumpe auf jede Fasshöhe individuell einstellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
35 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
172 x 137 x 266 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
10 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
1.1 bar
Maximale Fördermenge
3800 l/h
Lieferkopf
11 m
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.