Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130862-00-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130862-00-E Patch Panel
METZ CONNECT 130862-00-E Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23896645
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130862-00-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 zoll modulträger
  • Modulgehäuse 6x8 AP zur Aufputzmontage oder als Tischgerät.
    - Geeignet für sämtliche 1HE 6fach Module z. B. E-DAT 6x8 Modul.
    - Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungseinlage im Lieferumfang enthalten.
    - Varianten: reinweiß, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungslänge
40 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.5 mm
Höhe
37.7 mm
Tiefe
118 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130864-03-E
€ 23,52*
Zubehör
Metz Connect
130B11P1-E
€ 159,55*
Zubehör
Metz Connect
899789-01
€ 1,12*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
€ 38,56*
Zubehör
Metz Connect
130861-0402-E
€ 23,17*
Zubehör
Metz Connect
130861-0602-E
€ 26,55*
Zubehör
Metz Connect
130861-0802-E
€ 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.