Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23319457
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0060
EAN/GTIN:
     4052792028072
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
  • Konform mit High Speed HDMI - Liste kompatibler PC-VGA-Auflösungen: Bis zu 1080p, VGA (640 x 480 bei 60 Hz), SVGA (800 x 600 bei 60 Hz, 1152 x 864 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz), 720P (1280 x 720 bei 60 Hz), WXGA (1280 x 768 bei 60Hz), SXGA (1280 x 1024 bei 60 Hz), 1080P (1920 x 108 - Unterstützt Pixeltaktrate über 165 MP/s - Hochmoderne digitale Audioschnittstelle - 2-Kanal/192 kHz, Virtueller 5.1-Kanal-Ton/ 192 kHz - Einsatz energiesparender Technologie zur Verringerung des Stromverbrauchs
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
135 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.