Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3238.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3238.200
Rittal SK 3238.200
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23308611
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238.200
EAN/GTIN:
     4028177651739
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.5 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
148.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238600
ab € 143,22*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,57*
Zubehör
Rittal
3238124
ab € 89,17*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 66,33*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.