Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-S3008L-L8E RAID-Controller PCI Express 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-S3008L-L8E RAID-Controller PCI Express 12 Gbit/s
Supermicro AOC-S3008L-L8E RAID-Controller PCI Express 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23227487
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-S3008L-L8E
EAN/GTIN:
     672042141340
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express
Interne SAS-Ports
8
Leistungen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux 3 U9, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 9.3
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.6 mm
Tiefe
167.64 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.