Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Drain 15000 Inox Comfort Tauchpumpe 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Drain 15000 Inox Comfort Tauchpumpe 5 m
AL-KO Drain 15000 Inox Comfort Tauchpumpe 5 m
AL-KO Drain 15000 Inox Comfort Tauchpumpe 5 m
AL-KO Drain 15000 Inox Comfort Tauchpumpe 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23188179
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     112828
EAN/GTIN:
     4003718042757
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6800 g
Leistungen
Eintauchtiefe (max)
5 m
Max. Förderhöhe
11 m
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.