Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z213 7 W Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z213 7 W Schwarz 2.1 Kanäle
Logitech Z213 7 W Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23040750
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000943
EAN/GTIN:
     5099206052130
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Hochtönerdurchmesser Satellitenlautsprecher
2 Zoll
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
79 x 76 x 142 mm
Subwoofer
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
4 Zoll
Bass-Justage
Ja
Anzahl Tieftönertreiber
1
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
130 x 193 x 183 mm
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
7 W
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
14 W
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Stromkabellänge
1.5 m
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
278 mm
Paketgewicht
1850 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
287 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1760 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.