Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 511774-001 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 511774-001 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Hewlett Packard Enterprise 511774-001 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4063853
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     511774-001
EAN/GTIN:
     5704327703549
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Kompatibilität
HP ProLiant ML350 G6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG552A
ab € 162,93*
Zubehör
HP
JG553A
ab € 54,53*
Zubehör
HP
J9831A
ab € 266,98*
Zubehör
HP
J9832A
ab € 428,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.