Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0126 Herst.-Nr.: DK-1623-A-VH-1 EAN/GTIN: 4016032344117 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
- 10GBit Ethernet - 500 MHz Übertragungsfrequenz - PoE Power over Ethernet Unterstützung - BauPVO Klasse Eca
Das Digitus® Cat.6A U/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-10-1. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 320 mm | | Verpackungstiefe | 330 mm | | Paketgewicht | 4500 g | | Verpackungsvolumen | 11616 cm³ | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | VK Zolltarifcode | 85444920 | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Produktfarbe | Blau | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leiterart | Fest | | Kabel-Klasse | Ea | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.5 | | AWG Kabelgröße | 23/1 | | Frequenz | 500 MHz | | Zertifizierung | CPR class Eca | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 50,26* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 50,06* | € 63,45* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,59* | € 66,48* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 53,31* | € 67,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 54,65* | € 68,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5026* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|